Startseite

GEWISS - GEWGW50819 GRAFFETTA ZINCATO DIAM.38-40 - GW50819

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50819 GRAFFETTA ZINCATO DIAM.38-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - einlappig

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 600 ST

Produktserien

50/52

EAN

8011564018136

Artikelnummer

GEWGW50819

Herstellernummer

GW50819

Hersteller

GEW

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

einlappig

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Graffetta in acciaio zincato, foro 14x6 mm