GEWISS - GEWGW50816 GRAFFETTA ZINCATO DIAM.21-22 - GW50816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Ausführung - einlappig
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1000 ST
Produktserien
50/52
EAN
8011564018105
Artikelnummer
GEWGW50816
Herstellernummer
GW50816
Hersteller
GEW
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Graffetta in acciaio zincato, foro 14x6 mm


