Startseite

GEWISS - GEWGW50813 GRAFFETTA ZINCATO DIAM.14-15 - GW50813

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50813 GRAFFETTA ZINCATO DIAM.14-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - einlappig

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 2000 ST

EAN

8011564018075

Artikelnummer

GEWGW50813

Herstellernummer

GW50813

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

einlappig

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie