GEWISS - GEWGW50812 GRAFFETTA ZINCATO DIAM.12-13 - GW50812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Ausführung - einlappig
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt - nein
Packung
2000 ST
EAN
8011564018068
Artikelnummer
GEWGW50812
Herstellernummer
GW50812
Hersteller
GEW
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


