Startseite

GEWISS - GEWGW50809 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.38-40 - GW50809

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50809 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.38-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 38...40 mm

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 300 ST

EAN

8011564018037

Artikelnummer

GEWGW50809

Herstellernummer

GW50809

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

38...40 mm

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

Zink

Collare in acciaio zincato filettatura M6 con 2 viti