Startseite

GEWISS - GEWGW50808 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.31-32 - GW50808

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50808 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.31-32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 31...32 mm

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 600 ST

EAN

8011564018020

Artikelnummer

GEWGW50808

Herstellernummer

GW50808

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

31...32 mm

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

Zink

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie