Startseite

GEWISS - GEWGW50807 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.25-26 - GW50807

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50807 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.25-26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...26 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 600 ST

EAN

8011564018013

Artikelnummer

GEWGW50807

Herstellernummer

GW50807

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...26 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie