GEWISS - GEWGW50806 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.21-22 - GW50806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 21...22 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
600 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564018006
Artikelnummer
GEWGW50806
Herstellernummer
GW50806
Hersteller
GEW
Geeignet für Rohrdurchmesser:
21...22 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


