GEWISS - GEWGW50805 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.19-20 - GW50805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 19...20 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
800 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564017993
Artikelnummer
GEWGW50805
Herstellernummer
GW50805
Hersteller
GEW
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19...20 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


