GEWISS - GEWGW50803 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.14-15 - GW50803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 14...15 mm
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
800 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564017979
Artikelnummer
GEWGW50803
Herstellernummer
GW50803
Hersteller
GEW
Geeignet für Rohrdurchmesser:
14...15 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


