Startseite

GEWISS - GEWGW50802 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.12-13 - GW50802

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50802 COLLARE ZINCATO M6 DIAM.12-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 12...13 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 800 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564017962

Artikelnummer

GEWGW50802

Herstellernummer

GW50802

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

12...13 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie