Startseite

GEWISS - GEWGW50799 CHIODI IN ACCIAIO LUNG.18MM - GW50799

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50799 CHIODI IN ACCIAIO LUNG.18MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 18 mm

  • Kopfform - sonstige

  • Durchmesser - 4 mm

Packung

  • 4000 ST

EAN

8011564922211

Artikelnummer

GEWGW50799

Herstellernummer

GW50799

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

18 mm

Kopfform:

sonstige

Durchmesser:

4 mm

Schaftform:

glatt

Gehärtet:

ja

Spitzenform:

keilspitz

Mit Dichtungsring:

nein

Mit Abdeckkappe:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie