Startseite

GEWISS - GEWGW50653 SUPPORTI A MORSETTO MULTIDIAMETRO 40-50 - GW50653

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50653 SUPPORTI A MORSETTO MULTIDIAMETRO 40-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 40...50 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Farbe - grau

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 150 ST

EAN

8011564913233

Artikelnummer

GEWGW50653

Herstellernummer

GW50653

Hersteller

GEW

Durchmesser:

40...50 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Farbe:

grau

Anreihbar:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie