GEWISS - GEWGW50652 SUPPORTI A MORSETTO MULTIDIAMETRO 25-32 - GW50652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 25...32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Farbe - grau
Anreihbar - nein
Packung
250 ST
EAN
8011564913226
Artikelnummer
GEWGW50652
Herstellernummer
GW50652
Hersteller
GEW
Durchmesser:
25...32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Farbe:
grau
Anreihbar:
nein
GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


