Startseite

GEWISS - GEWGW50631 SUPPORTO A COLLARE TUBO D.50 GR.RAL7035 - GW50631

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50631 SUPPORTO A COLLARE TUBO D.50 GR.RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564025134

Artikelnummer

GEWGW50631

Herstellernummer

GW50631

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50...50 mm

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Halogenfrei:

ja

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie