GEWISS - GEWGW50630 SUPPORTO A COLLARE TUBO D.40 GR.RAL7035 - GW50630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm
Geschlossen - ja
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
Produktserien
50/52
EAN
8011564025127
Artikelnummer
GEWGW50630
Herstellernummer
GW50630
Hersteller
GEW
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40...40 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Halogenfrei:
ja


