Startseite

GEWISS - GEWGW50627 BUSTA 100 PZ.CHIODINI CON COLLARE ISOL. - GW50627

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50627 BUSTA 100 PZ.CHIODINI CON COLLARE ISOL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Kopfform - Flachkopf

  • Schaftform - glatt

  • Gehärtet - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

8011564017665

Artikelnummer

GEWGW50627

Herstellernummer

GW50627

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Kopfform:

Flachkopf

Schaftform:

glatt

Gehärtet:

ja

Spitzenform:

keilspitz

Mit Dichtungsring:

nein

Mit Abdeckkappe:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie