Startseite

GEWISS - GEWGW50626 BUSTA 100 PZ.CHIODINI ISOLATI - GW50626

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50626 BUSTA 100 PZ.CHIODINI ISOLATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Kopfform - Flachkopf

  • Schaftform - glatt

  • Gehärtet - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

8011564017658

Artikelnummer

GEWGW50626

Herstellernummer

GW50626

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Kopfform:

Flachkopf

Schaftform:

glatt

Gehärtet:

ja

Spitzenform:

keilspitz

Mit Dichtungsring:

nein

Mit Abdeckkappe:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie