Startseite

GEWISS - GEWGW50608 SUPPORTO A COLLARE TUBO D.32 GR.RAL7035 - GW50608

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50608 SUPPORTO A COLLARE TUBO D.32 GR.RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564017948

Artikelnummer

GEWGW50608

Herstellernummer

GW50608

Hersteller

GEW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Halogenfrei:

ja

Supporto a collare in polimero antiurto grigio RAL 7035, privo di alogeni.