Startseite

GEWISS - GEWGW50426 RACCORDO D.37 PER TUBO D.40-IP44 GRIGIO - GW50426

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50426 RACCORDO D.37 PER TUBO D.40-IP44 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 160 ST

EAN

8011564014459

Artikelnummer

GEWGW50426

Herstellernummer

GW50426

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie