GEWISS - GEWGW50422 RACCORDO D.23 PER TUBO D.20-IP44 GRIGIO - GW50422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
8011564014411
Artikelnummer
GEWGW50422
Herstellernummer
GW50422
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Mit Sperrfunktion:
nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


