GEWISS - GEWGW50418 RACCORDO D.37 CASS.-TUBI D32 IP66 GRIGI - GW50418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - zugfest
Packung
100 ST
EAN
8011564017436
Artikelnummer
GEWGW50418
Herstellernummer
GW50418
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
zugfest
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


