Startseite

GEWISS - GEWGW50209 MANICOTTO FLES.IP44 D.25 GR.RAL7035 - GW50209

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50209 MANICOTTO FLES.IP44 D.25 GR.RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 120 ST

Produktserien

50/52

EAN

8011564017368

Artikelnummer

GEWGW50209

Herstellernummer

GW50209

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.