GEWISS - GEWGW50202 MANICOTTO FLES.IP66 D.20 GR.RAL7035 - GW50202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
Produktserien
50/52
EAN
8011564017290
Artikelnummer
GEWGW50202
Herstellernummer
GW50202
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm


