Startseite

GEWISS - GEWGW50201 MANICOTTO FLES.IP66 D.16 GR.RAL7035 - GW50201

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50201 MANICOTTO FLES.IP66 D.16 GR.RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 60 ST

EAN

8011564017283

Artikelnummer

GEWGW50201

Herstellernummer

GW50201

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

nein

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie