Startseite

GEWISS - GEWGW47655 QDX BANDELLE RAME 1000A 2PZ L=2M - GW47655

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47655 QDX BANDELLE RAME 1000A 2PZ L=2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 1 mm

  • Höhe - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564135819

Artikelnummer

GEWGW47655

Herstellernummer

GW47655

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom In:

1000 A

Ausführung:

flach

Länge:

2000 mm

Breite:

1 mm

Höhe:

8 mm

Flexibel:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie