Startseite

GEWISS - GEWGW47299 CVX160E KIT MSX/D160 600X200 ORIZZ - GW47299

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47299 CVX160E KIT MSX/D160 600X200 ORIZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035081583

Artikelnummer

GEWGW47299

Herstellernummer

GW47299

Hersteller

GEW

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

600 mm

Höhe:

200 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie