GEWISS - GEWGW47291 MASCHERINA COPRIMODULI 24M - GW47291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
8011564111295
Artikelnummer
GEWGW47291
Herstellernummer
GW47291
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
RAL-Nummer:
7035
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


