Startseite

GEWISS - GEWGW47197 CVX160I - SET 4 STAFFE PER CARTONGESSO - GW47197

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47197 CVX160I - SET 4 STAFFE PER CARTONGESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564111264

Artikelnummer

GEWGW47197

Herstellernummer

GW47197

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Werkstoff:

sonstige

47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.