Startseite

GEWISS - GEWGW47191 CVX160I/160E - N 2 CERNIERE PER PANNELLI - GW47191

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW47191 CVX160I/160E - N 2 CERNIERE PER PANNELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564096424

Artikelnummer

GEWGW47191

Herstellernummer

GW47191

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie