GEWISS - GEWGW47177 CVX160I/160E - PANN. STRUM.96X96 600X200 - GW47177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 20 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
10 ST
Produktserien
Articoli in esaurimento
EAN
8011564096363
Artikelnummer
GEWGW47177
Herstellernummer
GW47177
Hersteller
GEW
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Articoli in esaurimento - Articoli in esaurimento


