GEWISS - GEWGW47174 CVX160I/160E - PANN. PIENO 600X150 24M - GW47174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Tiefe - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8011564096332
Artikelnummer
GEWGW47174
Herstellernummer
GW47174
Hersteller
GEW
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Tiefe:
20 mm
47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


