GEWISS - GEWGW47172 CVX160E - KIT GUIDA DIN 24M 600X200 - GW47172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 200 mm
Zubehör - ja
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564096318
Artikelnummer
GEWGW47172
Herstellernummer
GW47172
Hersteller
GEW
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


