GEWISS - GEWGW47171 CVX160E - KIT GUIDA DIN 24M 600X150 - GW47171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Zubehör - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564096301
Artikelnummer
GEWGW47171
Herstellernummer
GW47171
Hersteller
GEW
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


