GEWISS - GEWGW47144 CVX160E- PORTA PIENA IP55 600X1200 - GW47144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564096264
Artikelnummer
GEWGW47144
Herstellernummer
GW47144
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


