GEWISS - GEWGW47084 CVX160I-QUADRO 600X1000X105 IP40 PORTA V - GW47084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
146 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564111172
Artikelnummer
GEWGW47084
Herstellernummer
GW47084
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Tiefe:
140 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
160 A
Anzahl der Module:
144
Farbe:
grau
Einbautiefe:
105 mm
Anzahl der Reihen:
5
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie