GEWISS - GEWGW47083 CVX160I-QUADRO 600X800X105 IP40 PORTA V - GW47083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - Tür
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - ja
Mit Schloss - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
47 CVX 160I
EAN
8011564111158
Artikelnummer
GEWGW47083
Herstellernummer
GW47083
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
160 A
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Einbautiefe:
105 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
120
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07