GEWISS - GEWGW47012E QUADRO CVX160E 600X800X180 IP40 PV - GW47012E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564251168
Artikelnummer
GEWGW47012E
Herstellernummer
GW47012E
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
160 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


