GEWISS - GEWGW47002E QUADRO CVX160E 600X800X170 IP30 - GW47002E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
241 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564251120
Artikelnummer
GEWGW47002E
Herstellernummer
GW47002E
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Nennstrom (In):
160 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


