Startseite

GEWISS - GEWGW46573F KIT PER MTX160C-160-250+BD/MSS160 7GR - GW46573F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46573F KIT PER MTX160C-160-250+BD/MSS160 7GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Montageplatte - ja

  • Mit Tragschiene - ja

  • Mit Abdeckung - ja

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564284388

Artikelnummer

GEWGW46573F

Herstellernummer

GW46573F

Hersteller

GEW

Mit Montageplatte:

ja

Mit Tragschiene:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Breite:

800 mm

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie