GEWISS - GEWGW46572F KIT PER MTX160C-160-250+BD/MSS160 6GR - GW46572F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Montageplatte - ja
Mit Tragschiene - ja
Mit Abdeckung - ja
Breite - 585 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564284371
Artikelnummer
GEWGW46572F
Herstellernummer
GW46572F
Hersteller
GEW
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Breite:
585 mm
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


