GEWISS - GEWGW46555 KIT SUPPORTO PALO QUADRO GR6 F&E - GW46555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Werkstoff - sonstige
Breite - 585 mm
Packung
1 ST
Produktserien
46
EAN
8011564285989
Artikelnummer
GEWGW46555
Herstellernummer
GW46555
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
sonstige
Breite:
585 mm
Höhe:
800 mm
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.


