GEWISS - GEWGW46554 KIT SUPPORTO PALO QUADRO GR5 F&E - GW46554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 510 mm
Höhe - 650 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8011564285972
Artikelnummer
GEWGW46554
Herstellernummer
GW46554
Hersteller
GEW
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
510 mm
Höhe:
650 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


