Startseite

GEWISS - GEWGW46553 KIT SUPPORTO PALO QUADRO GR3-4 F&E - GW46553

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46553 KIT SUPPORTO PALO QUADRO GR3-4 F&E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 405 mm

  • Höhe - 650 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564285965

Artikelnummer

GEWGW46553

Herstellernummer

GW46553

Hersteller

GEW

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

405 mm

Höhe:

650 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie