Startseite

GEWISS - GEWGW46551 KIT SUPPORTO PALO QUADRO GR1 F&E - GW46551

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46551 KIT SUPPORTO PALO QUADRO GR1 F&E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564285941

Artikelnummer

GEWGW46551

Herstellernummer

GW46551

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Werkstoff:

sonstige

Breite:

250 mm

Höhe:

300 mm

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie