Startseite

GEWISS - GEWGW46523 SERRATURA TRIANGOLARE PER QUADRI - GW46523

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46523 SERRATURA TRIANGOLARE PER QUADRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

  • Art der Schließung - Dreikant

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564591325

Artikelnummer

GEWGW46523

Herstellernummer

GW46523

Hersteller

GEW

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Art der Schließung:

Dreikant

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie