Startseite

GEWISS - GEWGW46475F PANNELLO CIECO H2 310MM F&E - GW46475F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46475F PANNELLO CIECO H2 310MM F&E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 265 mm

  • Breite - 249 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

  • Tiefe - 20 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564284234

Artikelnummer

GEWGW46475F

Herstellernummer

GW46475F

Hersteller

GEW

Höhe:

265 mm

Breite:

249 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Tiefe:

20 mm

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie