Startseite

GEWISS - GEWGW46451 SET 4 STAFFE INOX FISSAGGIO QUADRI PAR. - GW46451

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46451 SET 4 STAFFE INOX FISSAGGIO QUADRI PAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564029606

Artikelnummer

GEWGW46451

Herstellernummer

GW46451

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie