Startseite

GEWISS - GEWGW46447 TASCA PORTADOCUMENTI E KIT ETICHETTE - GW46447

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW46447 TASCA PORTADOCUMENTI E KIT ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Höhe - 310 mm

  • Farbe - weiß

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564029583

Artikelnummer

GEWGW46447

Herstellernummer

GW46447

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schaltplantasche

Höhe:

310 mm

Farbe:

weiß

Befestigung selbstklebend:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Gehäusebaubreite:

310 mm

Transparent:

nein

Breite:

230 mm

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie