GEWISS - GEWGW46446 SET 4 STAFFE ZINC.FISSAGGIO QUADRI PAR. - GW46446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 40 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564013650
Artikelnummer
GEWGW46446
Herstellernummer
GW46446
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
40 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


